DKC-COMBITECH - SCZ5200135 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 500X100 - 5200135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Altro
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603114388
Codice prodotto
SCZ5200135
Cod. produttore
5200135
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Altro
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


