pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X100 - 5200121

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603016750

Codice prodotto

SCZ5200121

Cod. produttore

5200121

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir