pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5196514 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 200 MT 2 A - 5196514

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5196514 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 200 MT 2  A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176515

Codice prodotto

SCZ5196514

Cod. produttore

5196514

Produttore

DKC

Larghezza parte superiore:

200 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Alluminio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio per elemento rettilineo calpestabile antiscivolo, in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech. Completo di chiavette.