DKC-COMBITECH - SCZ5190300 C5 COPER. RETTILINEO C/T B. 50 MT 3 - 5190300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 50 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8033603105843
Codice prodotto
SCZ5190300
Cod. produttore
5190300
Produttore
DKC
Larghezza parte superiore:
50 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


