pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5084684 C5 ELE RETT. CHIUSO 200X80 MT2 15/10 V - 5084684

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5084684 C5 ELE RETT. CHIUSO  200X80 MT2 15/10  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 15700 mm²

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176430

Codice prodotto

SCZ5084684

Cod. produttore

5084684

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

15700 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.