DKC-COMBITECH - SCZ5084682 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT2 15/10 V - 5084682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 7800 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
8033603176416
Codice prodotto
SCZ5084682
Cod. produttore
5084682
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
7800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035