DKC-COMBITECH - SCZ5084504 C5 ELE RETT. FORATO 200X80 MT3 15/10 V - 5084504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603130814
Codice prodotto
SCZ5084504
Cod. produttore
5084504
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


