pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5084503 C5 ELE RETT. FORATO 150X80 MT3 15/10 V - 5084503

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5084503 C5 ELE RETT. FORATO  150X80 MT3 15/10  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11800 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603130807

Codice prodotto

SCZ5084503

Cod. produttore

5084503

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.