DKC-COMBITECH - SCZ5084174 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X80 MT 2 V - 5084174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 23600 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8033603103191
Codice prodotto
SCZ5084174
Cod. produttore
5084174
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
23600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035