DKC-COMBITECH - SCZ5084173 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 2 V - 5084173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
4 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21810 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 16007 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603103184
Codice prodotto
SCZ5084173
Cod. produttore
5084173
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


