DKC-COMBITECH - SCZ5084113 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 0,5 - 5084113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 530 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603013483
Codice prodotto
SCZ5084113
Cod. produttore
5084113
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
530 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


