DKC-COMBITECH - SCZ5084100 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 1 V - 5084100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 1030 mm
Sezione utile - 2500 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
8033603013384
Codice prodotto
SCZ5084100
Cod. produttore
5084100
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
1030 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


