DKC-COMBITECH - SCZ5084005 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 400X80 MT 3 V - 5084005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 31500 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603013292
Codice prodotto
SCZ5084005
Cod. produttore
5084005
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
31500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035