DKC-COMBITECH - SCZ5083516 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT3 15/10 Z - 5083516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 31500 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603127067
Codice prodotto
SCZ5083516
Cod. produttore
5083516
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
31500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


