DKC-COMBITECH - SCZ5083180 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 2 Z - 5083180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 6200 mm²
Confezione
4 M
EAN
8033603126954
Codice prodotto
SCZ5083180
Cod. produttore
5083180
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
6200 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


