DKC-COMBITECH - SCZ5083176 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 2 Z - 5083176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 39500 mm²
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8033603126930
Codice prodotto
SCZ5083176
Cod. produttore
5083176
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
39500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro