pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5083116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 0,5 - 5083116

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5083116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  500X80 MT 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Sezione utile - 39500 mm²

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603013001

Codice prodotto

SCZ5083116

Cod. produttore

5083116

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

530 mm

Sezione utile:

39500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.