DKC-COMBITECH - SCZ5083113 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 0,5 - 5083113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 530 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
8033603012974
Codice prodotto
SCZ5083113
Cod. produttore
5083113
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
530 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


