DKC-COMBITECH - SCZ5083101 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 1 Z - 5083101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 1030 mm
Sezione utile - 4900 mm²
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
8033603012882
Codice prodotto
SCZ5083101
Cod. produttore
5083101
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
1030 mm
Sezione utile:
4900 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


