DKC-COMBITECH - SCZ5083086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 Z - 5083086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 39500 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603012868
Codice prodotto
SCZ5083086
Cod. produttore
5083086
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
39500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


