DKC-COMBITECH - SCZ5083084 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 3 Z - 5083084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 23600 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44677 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 21578 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603012844
Codice prodotto
SCZ5083084
Cod. produttore
5083084
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
23600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


