DKC-COMBITECH - SCZ5082081 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 3 I - 5082081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 7800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8033603012660
Codice prodotto
SCZ5082081
Cod. produttore
5082081
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
7800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Altro