DKC-COMBITECH - SCZ5082004 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X80 MT 3 I - 5082004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 23600 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8033603012622
Codice prodotto
SCZ5082004
Cod. produttore
5082004
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
23600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Altro


