DKC-COMBITECH - SCZ5081182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 2 V - 5081182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 11800 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8033603012127
Codice prodotto
SCZ5081182
Cod. produttore
5081182
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
11800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu


