DKC-COMBITECH - SCZ5081173 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 2 V - 5081173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 2030 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8033603103115
Codice prodotto
SCZ5081173
Cod. produttore
5081173
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
2030 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu


