pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5081172 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 2 V - 5081172

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5081172 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  150X80 MT 2  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 2030 mm

  • Sezione utile - 11800 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 4 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603103108

Codice prodotto

SCZ5081172

Cod. produttore

5081172

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

2030 mm

Sezione utile:

11800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.