DKC-COMBITECH - SCZ5081115 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 0,5 - 5081115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 530 mm
Sezione utile - 31500 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603012356
Codice prodotto
SCZ5081115
Cod. produttore
5081115
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
530 mm
Sezione utile:
31500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu


