DKC-COMBITECH - SCZ5081105 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 1 V - 5081105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 1030 mm
Sezione utile - 19600 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21810 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 16007 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603012288
Codice prodotto
SCZ5081105
Cod. produttore
5081105
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
1030 mm
Sezione utile:
19600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu


