DKC-COMBITECH - SCZ5080687 C5 ELE RETT. CHIUSO 500X80 MT2 15/10 Z - 5080687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 39500 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
8033603176225
Codice prodotto
SCZ5080687
Cod. produttore
5080687
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
39500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


