pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080685 C5 ELE RETT. CHIUSO 300X80 MT2 15/10 Z - 5080685

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080685 C5 ELE RETT. CHIUSO  300X80 MT2 15/10  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 23500 mm²

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176201

Codice prodotto

SCZ5080685

Cod. produttore

5080685

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

23500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm. Acciaio zincato Sendzimir.