DKC-COMBITECH - SCZ5080515 C5 ELE RETT. CHIUSO 300X80 MT3 15/10 Z - 5080515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 23600 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603107175
Codice prodotto
SCZ5080515
Cod. produttore
5080515
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
23600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


