DKC-COMBITECH - SCZ5080503 C5 ELE RETT. FORATO 150X80 MT3 15/10 Z - 5080503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 11800 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603011885
Codice prodotto
SCZ5080503
Cod. produttore
5080503
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
11800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro