pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 2 Z - 5080182

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  150X80 MT 2  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.7 mm

  • Lunghezza - 2030 mm

  • Sezione utile - 11800 mm²

Confezione

  • 4 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603011700

Codice prodotto

SCZ5080182

Cod. produttore

5080182

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.7 mm

Lunghezza:

2030 mm

Sezione utile:

11800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.