DKC-COMBITECH - SCZ5080111 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 0,5 - 5080111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.7 mm
Lunghezza - 530 mm
Sezione utile - 7800 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603011434
Codice prodotto
SCZ5080111
Cod. produttore
5080111
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Lunghezza:
530 mm
Sezione utile:
7800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


