pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5054043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X50 MT 3 V - 5054043

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5054043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  200X50 MT 3  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 9800 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603010970

Codice prodotto

SCZ5054043

Cod. produttore

5054043

Produttore

DKC

Altezza:

50 mm

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

9800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.