DKC-COMBITECH - SCZ5054041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X50 MT 3 V - 5054041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 4900 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603010956
Codice prodotto
SCZ5054041
Cod. produttore
5054041
Produttore
DKC
Altezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
4900 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035