DKC-COMBITECH - SCZ5054006 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X50 MT 3 V - 5054006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 24500 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603010932
Codice prodotto
SCZ5054006
Cod. produttore
5054006
Produttore
DKC
Altezza:
50 mm
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
24500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


