DKC-COMBITECH - SCZ5053044 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X50 MT 3 Z - 5053044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 14700 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603010772
Codice prodotto
SCZ5053044
Cod. produttore
5053044
Produttore
DKC
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
14700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


