pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5051040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 50X50 MT 2 V - 5051040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5051040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO   50X50 MT 2  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Lunghezza - 2030 mm

  • Sezione utile - 2500 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603010550

Codice prodotto

SCZ5051040

Cod. produttore

5051040

Produttore

DKC

Altezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

2030 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.