pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5004502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5004502

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5004502 C5 ELE RETT. FORATO  100X100 MT3 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 9800 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603130449

Codice prodotto

SCZ5004502

Cod. produttore

5004502

Produttore

DKC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5004502 - C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15 10