DKC-COMBITECH - SCZ5004046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 600X100 MT 3 - 5004046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 600 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 59500 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
6 M
EAN
8033603130371
Codice prodotto
SCZ5004046
Cod. produttore
5004046
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
600 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
59500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


