DKC-COMBITECH - SCZ5003518 C5 ELE RETT. CHIUSO 600X100 MT3 15/10 - 5003518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 59500 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603126718
Codice prodotto
SCZ5003518
Cod. produttore
5003518
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
59500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


