pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5003040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X100 MT 3 - 5003040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5003040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 9800 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10134 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

8033603009493

Codice prodotto

SCZ5003040

Cod. produttore

5003040

Produttore

DKC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

9800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.