DKC-COMBITECH - SCZ5003003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X100 MT 3 - 5003003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 29600 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603009455
Codice prodotto
SCZ5003003
Cod. produttore
5003003
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
29600 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo