pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5001502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5001502

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5001502 C5 ELE RETT. FORATO  100X100 MT3 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 9800 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603125032

Codice prodotto

SCZ5001502

Cod. produttore

5001502

Produttore

DKC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.