pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5001046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 600X100 MT 3 - 5001046

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5001046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  600X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 59500 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603124967

Codice prodotto

SCZ5001046

Cod. produttore

5001046

Produttore

DKC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

59500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.