DKC-COMBITECH - SCZ5001002 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X100 MT 3 - 5001002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 19700 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603009325
Codice prodotto
SCZ5001002
Cod. produttore
5001002
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
19700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu


