pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5000046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 600X100 MT 3 - 5000046

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5000046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  600X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 59500 mm²

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603009141

Codice prodotto

SCZ5000046

Cod. produttore

5000046

Produttore

DKC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

59500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.