DKC-COMBITECH - SCZ5000005 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X100 MT 3 - 5000005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 49500 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603009035
Codice prodotto
SCZ5000005
Cod. produttore
5000005
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
49500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


