DKC-COMBITECH - SCZ5000001 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X100 MT 3 - 5000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.7 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 14800 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603008991
Codice prodotto
SCZ5000001
Cod. produttore
5000001
Produttore
DKC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
14800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


